アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
ボディタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06235139
品番
BY221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ふわふわ編みで泡だちがよく伸び縮みしやさしい洗い上がりのボディタオルです。
水切れがよいのですすぎも簡単です。
豊かな泡で、ボディリフレッシュできます。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル
色
ピンク
質量(g)
65
種類
タオル
幅(cm)
30
高さ(cm)
100
奥行き(cm)
0.3