ML2ジャンボハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06235191 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

風の日も安心、 ラクに干せる3ウェイキャッチフックです。
たっぷりまとめて干せるジャンボサイズです。
直径2.5〜4cmの太竿、ロープ、鴨居に対応の3ウェイキャッチフックです。
洗濯物を干したままでもすっきり開閉の下折れ式です。

材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼 ブルー 質量(g)604 幅(cm)77 高さ(cm)35 奥行き(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする