NSR ダブルバネベランダ用ピンチ2P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2個) 注文コード 06235270 品番 24830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

しっかり洗濯物をホールドしてくれるので風の強い地域で暮らしている方も安心です。
布団や毛布、カーテン、大きなタオルやバスマット、キッチンマットなどを干す時に活躍します。
ベランダ・バルコニーの手すりや柵など、幅のある場所で大活躍してくれます。
また、洗濯物だけでなく自転車にかける自転車カバー止めとして使うのも便利です。
プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭におすすめです。
プラスチック製だと、布を傷つけにくいので洗濯物にぴったりです。
一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。

用途洗濯用品 材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ホワイト 幅(cm)8.2 高さ(cm)15.7 入数(個)2 奥行き(cm)2.4 ピンチ数2
注意
※手すりや竿に干した時、洗濯物の外幅が80mmを超える場所にはご使用になれません。
※竿に干した薄手のシーツなどをはさむ場合、しっかりと固定できないことがあります。
※スベリやすい生地のシーツなどにご使用の場合は、ピンチが外れるおそれがありますのでご注意ください。
※マンションのベランダ等高所でのご使用については、地上への落下に十分ご注意ください。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。面積の大きい洗濯物には複数個使用してください。火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。劣化が認められた場合には、お早めに新しい商品とお取替えください。本来の用途以外に使用しないでください。ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする