NSR ふとんばさみ 2P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード06235279 品番24835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

掛け布団・敷き布団などの大物もがっちりと挟んでくれる、布団ばさみです。
2個セットなので、布団以外にもタオルケットや毛布などを隣に並れば一度に干せます。
大きめなので、物干し竿にはもちろん、ベランダなどの幅がある場所でも活躍してくれます。
マンションや賃貸アパートのベランダやバルコニーの手すり、柵などでのご使用にもぴったりです。
バネが本体内に内蔵されていることで、サビによる汚れがふとんに付きにくいのがうれしいです。
一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備におすすめです。

用途洗濯用品 材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線、ピン:アルミニウム合金 ホワイト タイプ布団バサミ 幅(cm)13.8 高さ(cm)26.5 入数(個)2 奥行き(cm)3
注意
※ご使用前に製品各部を点検してください。又、異常が認められる場合はご使用にならないでください。
※シーツ・毛布などの薄いものに対してはしっかりと固定できませんので、ご使用をお避けください。
※硬わたの敷ぶとんやスベりやすい生地のふとんにご使用の際は、ふとんばさみが外れるおそれがありますのでご注意ください。
※マンションのベランダ等高所でのご使用については、地上への落下に十分ご注意ください。
※取り外す際、結合部を持って引き上げると指などをはさむおそれがありますので、必ず両手でアーム部を持って取り外してください。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※ベランダ等の手すりの厚みや形状によっては干せない場合があります。
※ふとんの面積に合わせてふとんばさみを複数個使用してください。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする