NSR 洗濯ピンチ20P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3組) 注文コード 06235315 品番 24823
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

しっかりと洗濯物をホールドしてくれる!洗濯物の必需品の洗濯バサミです。
細かいデコボコが施されたデザインなので、洗濯物に跡が付きにくいのが嬉しいポイントです。
「お気に入りの洋服にがっつり線のあとが残っている・・・」そんなお悩みも解決してくれます。
プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭にぴったりです。
洗濯バサミとしての用途にはもちろん、ちょっと袋の口を止めたい時のクリップ代わりにもなります。
一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。

用途洗濯用品 材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ホワイト タイプ小型ピンチ 幅(cm)3.5 高さ(cm)5.5 入数(個)3 奥行き(cm)1.2 ピンチ数(1点あたり)20
注意
※厚地の衣類やタオルにはピンチあとが残る場合があります。火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。風の強い時は屋外で使用しないでください。長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。本来の用途以外に使用しないでください。ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする