NSR ワイド竿ピンチ10P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3組) 注文コード 06235349 品番 24827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

洗濯物を竿の上から広くはさめます。
ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。
竿に掛けたハンガーの上からはさめるので、風等によるハンガーの移動を防ぎます。

用途洗濯用品 材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ホワイト タイプ竿ピンチ 幅(cm)4.4 高さ(cm)9 入数(個)3 奥行き(cm)3.4 ピンチ数(1点あたり)10
注意
※本品は竿の上から洗濯物をはさむタイプのピンチです。
※竿をはさまずに洗濯物だけをはさむと、しっかりはさめない場合がありますのでご注意ください。
※本品は、直径25mm以上・39mm以下の竿に対応しています。
※毛布などの厚いものへの使用はお避けください。
※面積の大きい洗濯物には複数個使用してください。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする