NSR ハンガーまるごとピンチ10P

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3組) 注文コード 06235358 品番 24828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

グリップハンガーやパラソルハンガーなどの太めのバーに掛けた洗濯物の上からまるごとはさめます。
はさみ部が大きく開いてはさみやすくなっています。(メーカー比)

用途洗濯用品 材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ホワイト タイプ小型ピンチ 幅(cm)4.4 高さ(cm)6 入数(個)3 奥行き(cm)1.4 ピンチ数(1点あたり)10
注意
※厚手の洗濯物や、ハンガーのバーの直径が極端に太い場合、はさめないことがあります。
※洗濯物の種類によっては、はさんだあとが残る場合があります。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
洗濯物干し
サービス業

つかむ穴の部分が大きめなので、ロープ、折りたたみ物干しの棒を挟みやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする