東和産業
NSR ダブルバネワイド竿ピンチ6P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(6個)
1セット(3組)
1個(6個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(6個)
注文コード
06235385
品番
24829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ダブルバネで竿の上から洗濯物を広くしっかりとはさめます。
ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。
竿に掛けたハンガーの上からはさめるので、風等によるハンガーの移動を防ぎます。
用途
洗濯用品
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
色
ホワイト
タイプ
竿ピンチ
幅(cm)
6.4
高さ(cm)
9.5
入数(個)
6
奥行き(cm)
3.9
ピンチ数
6
注意
※本品は竿の上から洗濯物をはさむタイプのピンチです。
※竿をはさまずに洗濯物だけをはさむと、しっかりはさめない場合がありますのでご注意ください。
※本品は、直径25mm以上・39mm以下の竿に対応しています。
※厚地の衣類やタオルにはピンチあとが残る場合があります。
※毛布などの厚いものへの使用はお避けください。
※面積の大きい洗濯物には複数個使用してください。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※ピンチを竿から取り外す際は、持ち手を真上からつまんで操作してください。持ち手を横から操作した場合、バネの強さによりピンチが上に飛び跳ねることがあります。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください
※。本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。劣化が認められた場合には、お早めに新しい商品とお取替えください。本来の用途以外に使用しないでください。ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。