NSR ランドリーハンガー10P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード06235428 品番24832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

衣類の型くずれや洗濯ジワを防ぎます。
ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるフック付です。
肩幅約41cmのワイドタイプです。
タオルなどのズレ落ちを防ぐクリップ付です。

用途洗濯用品 材質ポリプロピレン ホワイト 幅(cm)41 高さ(cm)20 奥行き(cm)0.5 ピンチ数10 ハンガー10個
注意
※ご使用前に製品各部を点検してください。
※又、異常が認められる場合はご使用にならないでください。
※本品の竿掛け部は直径39mmを超える竿には使用できません。
※洗濯物はバランス良く干してください。火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。
※商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする