CRECOTE
CRECOTEの 懐中電灯・ライト
CRECOTEの ハンディタイプライト
ソーラー充電式懐中電灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
強1200、弱400
注文コード
06235507
品番
C1000452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
明るさ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソーラー充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。機能面では白色光の強、弱、フラッシュモードがあります。さらに、ソーラー充電も可能で、アウトドアや非常時にも便利です。
型番
W5193
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×156×263
充電時間(時間)
6
バッテリー容量(mAh)
6000
明るさ(Lm)
強1200、弱400
用途
ソーラー充電でいつでも明るさ確保
付属品
USBケーブル
機能
白色光強、弱、フラッシュ
点灯時間
4〜5時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません