C1000443 充電式懐中電灯 CRECOTE 06235656 C1000443 充電式懐中電灯 CRECOTE 06235656 C1000443 充電式懐中電灯 CRECOTE 06235656 C1000443 充電式懐中電灯 CRECOTE 06235656

充電式懐中電灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06235656 品番 C1000443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。機能面では、メインライトの白色光の強弱点滅や、サイドライトの白色光強弱、赤と青の点滅があります。

付属品三脚、USBケーブル 型番W5173 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×150×186 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)4500 用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯 機能メインライト:白色光強、弱、点滅・サイドライト:白色光強、弱、赤青点滅 明るさ(Lm)強1500、弱900 点灯時間3〜4時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする