曜日別特売
C1000444 充電式懐中電灯W5174 CRECOTE 06235665

 

C1000444 充電式懐中電灯W5174 CRECOTE 06235665
C1000444 充電式懐中電灯W5174 CRECOTE 06235665
C1000444 充電式懐中電灯W5174 CRECOTE 06235665
C1000444 充電式懐中電灯W5174 CRECOTE 06235665

充電式懐中電灯W5174

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード06235665品番C1000444
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1200ルーメン、弱モードでは700ルーメンの明るさを提供し、4~5時間の連続使用が可能です。機能面では、メインライトの白色光の強弱点滅や、サイドライトの白色光強弱、赤と青の点滅があります。

用途
明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯
付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×164×220充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)6000機能メインライト:白色光強、弱、点滅・サイドライト:白色光強、弱、赤青点滅明るさ(Lm)強1200、弱700点灯時間4~5時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする