angooペンケース AG-V5055

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06235866 品番 C1000419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

angooペンケースは、緑、黒、青、紫、ピンクの5色でスタンドアップ型ペンケースです。伸縮式で自立しペン立てとしても使用できます。化粧品などのアイテムを簡単に収納でき、多数のペンや鉛筆を収納できるだけでなく、内側のポケットで整理も簡単です。また、旅行用メイクポーチや化粧ポーチとしても利用可能です。

用途スライドできてペンが取り出しやすい 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×65×185 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする