曜日別特売
C1000465 36 in 1 ガン型電動ドライバーセット KS-882055 CRECOTE 06236049

C1000465 36 in 1 ガン型電動ドライバーセット KS-882055 CRECOTE 06236049
C1000465 36 in 1 ガン型電動ドライバーセット KS-882055 CRECOTE 06236049
C1000465 36 in 1 ガン型電動ドライバーセット KS-882055 CRECOTE 06236049
C1000465 36 in 1 ガン型電動ドライバーセット KS-882055 CRECOTE 06236049
C1000465 36 in 1 ガン型電動ドライバーセット KS-882055 CRECOTE 06236049
C1000465 36 in 1 ガン型電動ドライバーセット KS-882055 CRECOTE 06236049
C1000465 36 in 1 ガン型電動ドライバーセット KS-882055 CRECOTE 06236049
C1000465 36 in 1 ガン型電動ドライバーセット KS-882055 CRECOTE 06236049
C1000465 36 in 1 ガン型電動ドライバーセット KS-882055 CRECOTE 06236049

36 in 1 ガン型電動ドライバーセット KS-882055

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード06236049品番C1000465
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

36種類のビットが1つに! ガン型の電動ドライバーセットです。磁気ビットでネジをしっかりキャッチし、高精度な作業が可能。タブレットやスマホなどの精密機器からDIYまで、幅広く活躍します。人間工学に基づいたデザインで、長時間作業も快適です。

用途36種類のビットで、DIYもスマホ修理も楽しめちゃう! 磁石付きでネジも逃がさない! 人間工学設計で使いやすい♪ プロも満足の性能で、創造力を刺激!付属品収納バッグ回転数(min-1[r.p.m])200最大トルク(N・m)6トルク(N・m)手動:10バッテリー容量(mAh)2500寸法(高さH×長さL)(mm)150×125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする