猫用ハーネス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズXXS オレンジ 注文コード06236110 品番C1000472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

猫用ハーネスは愛猫との安全なお散歩をサポート! 柔らかなメッシュ素材で、猫ちゃんの体に優しくフィットするハーネスです。脱げにくい設計で安心。お出かけが大好きな猫ちゃんも快適に過ごせます。シンプルなブラックデザインでどんな猫ちゃんにも似合います。散歩だけでなく、災害時の避難にも役立ちます。サイズ調整が可能なので、子猫から大人猫まで幅広く対応。

用途ネコの散歩用のハーネスに。 オレンジ サイズXXS 胸囲(cm)28-32 首廻り(cm)24-28 適応体重(kg)1.5-2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする