CRECOTE
CRECOTEの シート・カバー関連
CRECOTEの サイクルカバー
自転車カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06236250
品番
C1000486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
自転車カバーは防水・防塵・紫外線カット! 全天候型自転車カバー。大切な自転車を汚れや傷から守り、長寿命化に貢献。盗難防止にも役立つロックホール付き。
用途
愛車を雨風から守る! 自転車カバー
仕様
210D-XL(B)
色
黒+赤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2000×700×1100
機能
ロックホール付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません