CRECOTE
CRECOTEの 動物用品
CRECOTEの 動物用品その他
LEDライト付き伸縮リード5m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
パープル
注文コード
06236329
品番
C1000496
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライト付き伸縮リードで愛犬との散歩がもっと楽しく!小型犬用伸縮リード。軽量で持ち運びラクラク!最大5mまで伸びて、愛犬も大満足。丈夫な素材で安心安全。カラフルな色も魅力。
用途
愛犬との散歩がもっと楽しく!イルミネーション付き小型犬用伸縮リード。
色
パープル
使用時間
2-3時間
充電時間
2-3時間
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
190×110×55
バッテリー容量(mAh)
600
リード線長さ(m)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません