曜日別特売

薄形シリンダ/高出力形 CQE Series

商品レビューを投稿する
30日以内出荷30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)45サイズ40注文コード06236898品番CDQEB40-45M-M9BW
参考基準価格(税別)¥23,160販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・理論出力最大1.5倍
・既存CQ22シリーズと同一外形寸法
・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能

仕様受圧面積:Φ50相当ストローク(mm)45取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)サイズ40タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2オートスイッチ品番D-M9BWリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
関連資料:カタログ(1.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする