※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ CPMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06242564
品番
CPMT1906ZPEN-M3 VP15TF
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
トラスコ品番
248-2819
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
19.3
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
ブレーカなし