IDEC(和泉電気)
LBW6Gシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
種類
非照光式
接点構成
3c
ボタン色
青
注文コード
06245207
品番
LBW6GB-A1T3S
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
種類・接点構成・ボタン色
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
接点構成
3c
ボタン色
青
照光色
-
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
種別
押ボタンスイッチ
形状
丸形(ガード付)
保護構造
IP65
取付穴(mm)
Φ22.3(0~0.2)
照光種別
-
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
本体形状
分離形
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
接点材質
金接点
動作
オルタネイト
操作部形状
平形
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
定格使用電圧(V)
-
ベゼル色
黒
ベゼルサイズ(mm)
Φ26
ボタン仕様
ボタン
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000