IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 丸形・黒色ベゼル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
06249556
品番
LBW6MK-2ST2VA
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
接点構成
2c
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP65