IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06251053
品番
LBW6MP-1T04A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
アンバー
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3
端子形状
はんだ端子/タブ端子
光源
LED
保護構造
IP65