IDEC(和泉電気)
LBW7Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
ボタン色
緑
注文コード
06251805
品番
LBW7B-A1T1VG
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・ボタン色
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
ボタン色
緑
ボタン形状
角(平形)
取付穴径(Φmm)
□22.5
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP65