IDEC(和泉電気)
LBW7Sシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
注文コード
06259444
品番
LBW7S-2T1
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
接点構成
1c
ボタン形状
角
取付穴径(Φmm)
□22.5
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65