※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
照光色
青
注文コード
06264283
品番
LB1L-A1T21VS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
照光色
青
端子形状
プリント基板用端子
定格使用電圧(V)
DC5
接点材質
金接点
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
16.2
適合パネル厚さ(mm)
0.5~3.2