IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
ピュアホワイト
注文コード
06265053
品番
LB1P-2T04PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
ピュアホワイト
レンズ色
ピュアホワイト
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
レンズ形状
丸形(ドーム形・Φ18)
端子形状
はんだ付け兼用タブ端子形
適合パネル厚さ(mm)
0.5〜3.2