曜日別特売
LB2K-2ST2VA Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気) 06267607

Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)

(1件のレビュー)
105日以内出荷返品不可105日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成2c注文コード06267607品番LB2K-2ST2VA
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
取付穴径(Φmm)16ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点構成2c保護構造IP65端子形状プリント基板用端子形本体形状分離形接点材質金接点動作各位置停止鍵不抜仕様全抜け操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06268955
2016-06-26
用途: 海外製機器のスイッチの交換用に使用しました。
阪上電子

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする