リペア センターパッド ZG SysytemTourer システムツアラー用 ZGSTR0014

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06270735 品番ZGSTR0014
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:ZGSTR0014
販売備考:ZG System Tourer用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。
厚み:10
タイプ:センターパッド
色[カラー]:ブラック
サイズ:XLサイズ(10mm)

厚さ(mm)10 ブラック サイズXLサイズ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする