リペア チークパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0015

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06270769 品番NVR0015
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:NVR0015
販売備考:NV InnerShield Jet用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください
厚み:20
タイプ:チークパッド
色[カラー]:ブラック
サイズ:スモール帽体用サイズ:S(20mm)

厚さ(mm)20 ブラック サイズSサイズ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする