ZEALOT(ジーロット)
ZEALOT(ジーロット)の ヘルメット付属品
ZEALOT(ジーロット)の パッド
ZEALOT(ジーロット)の センターパッド
リペア MadJumperU マッドジャンパー2 センターパッド オプション オフロードヘルメット用 MJ2R0032
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06270909
品番
MJ2R0032
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
メーカー名:ジーロット
メーカー品番:MJ2R0032
厚み:16
タイプ:センターパッド
色[カラー]:グレー
サイズ:Sプラス(16mm)
厚さ(mm)
16
色
グレー
サイズ
Sプラス(16mm)