リペア MadJumperU マッドジャンパー2 センターパッド オプション オフロードヘルメット用 MJ2R0033

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06270918 品番MJ2R0033
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:MJ2R0033
厚み:8
タイプ:センターパッド
色[カラー]:グレー
サイズ:Lマイナス(8mm)

厚さ(mm)8 グレー サイズLマイナス(8mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06270918
2026-02-21
用途:
メットの内装交換
その他業種

髪が伸びたためか、体重増加が原因か、Lサイズではややキツく長時間着用していると頭痛が起きるようになったので、こちらのやや薄いものを注文しました。

商品自体は裁縫が雑だなぁという評価。
サイズ表記のタグにはマイナスや厚みの表記は無く、真ん中で斜めに縫われていました。

サイズ感も期待通りとは行きませんでした。
シンプルに着脱や洗濯を繰り返してヘタってきたLサイズ内装と、こちらの内装では、元の方が薄かったです。

洗い替え用として使っていこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする