リペア センターパッド ZG AeroTourist エアロツーリスト用 ATR0012

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06271076 品番ATR0012
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:ATR0012
販売備考:ZG AeroTourist用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。サイズ:XL(8mm)
厚み:8
タイプ:センターパッド
色[カラー]:ブラック

厚さ(mm)8 ブラック サイズXLサイズ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする