リペア センターパッド FlyboyJet フライボーイジェット用 FJR0015

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06271128 品番FJR0015
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:FJR0015
販売備考:FlyBoy JET用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。
厚み:4
タイプ:センターパッド
色[カラー]:ブラック
サイズ:XLサイズ(4mm)

厚さ(mm)4 ブラック サイズXLサイズ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする