ZEALOT(ジーロット)
ZEALOT(ジーロット)の ヘルメット付属品
ZEALOT(ジーロット)の パッド
ZEALOT(ジーロット)の チークパッド
リペア MadJumperU マッドジャンパー2 チークパッド オプション オフロードヘルメット用 MJ2R0036
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06271225
品番
MJ2R0036
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
メーカー名:ジーロット
メーカー品番:MJ2R0036
厚み:45
タイプ:チークパッド
色[カラー]:グレー
サイズ:Sプラス(45mm)
厚さ(mm)
45
色
グレー
サイズ
Sプラス(45mm)