リペア MadJumperU マッドジャンパー2 チークパッド オプション オフロードヘルメット用 MJ2R0037

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06271241 品番MJ2R0037
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:MJ2R0037
厚み:25
タイプ:チークパッド
色[カラー]:グレー
サイズ:Lマイナス(25mm)

厚さ(mm)25 グレー サイズLマイナス(25mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06271241
2026-02-21
用途:
ヘルメット の内装交換
その他業種

元からついていたチークパッドのタグには、30mmや35mmと具体的なサイズが書かれていましたが、届いた商品には「L」とだけ記載されています。
仕様変更でしょうか?
また、へたったきた元の内装と、やや薄いはずのこちらの商品では、元の方が薄かったです。
洗い替えとして使っていこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする