リペア チークパッド BullRaider2 ブルレイダー2用 BRR0035

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06271329 品番BRR0035
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:BRR0035
販売備考:Bull Raider2用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※1型には使用できませんのでご注意ください
厚み:35
タイプ:チークパッド
色[カラー]:ブラック
サイズ:Sサイズ(35mm)

厚さ(mm)35 ブラック サイズSサイズ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする