リペア チークパッド JillRide2 ジルライド2用 JRR0022

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06271390 品番JRR0022
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:JRR0022
販売備考:JillRide2 InnerShield Jet用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。
厚み:40
タイプ:チークパッド
色[カラー]:ブラウン
サイズ:XSサイズ(45mm)

厚さ(mm)40 ブラウン サイズXSサイズ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする