リペア チークパッド ZG AeroTourist エアロツーリスト用 ATR0015

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06271460 品番ATR0015
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:ATR0015
販売備考:ZG AeroTourist用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。サイズ:XL(20mm)
厚み:20
タイプ:チークパッド
色[カラー]:ブラック

厚さ(mm)20 ブラック サイズXLサイズ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする