ムーンカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06271539 品番30085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

半透明でカップ内の残りがわかるプラスチックコップです。
シンプルで使いやすいデザインなので、洗面所やキッチン、様々なところでお使いいただけます。
プラスチック製のコップは軽く、落としても割れにくいのでご高齢の方やお子様用にもぴったりです。
電子レンジ、食洗機に対応しており、お手入れも簡単です。
本体には細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果をもつ銀イオンが配合されており、衛生的です。

材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)51 幅(cm)10.5 高さ(cm)8.9 奥行き(cm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする