※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
ボールねじサポート用軸受組合せ自由 ゴムシール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内径(mm)
15
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径
47
47
62
72
90
75
100
幅(mm)
15
15
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06271600
品番
15TAB04U-2NSE/GMP4
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
接触角を60°としたスラストアンギュラ軸受です。両側シールでグリースを封入しています
用途
ボールねじサポート用
仕様
【保持器】樹脂保持器
幅(mm)
15
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
60
外径
47
内径(mm)
15
JIS等級
P4
シールド形状
接触両側
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列自由組合せ
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方