曜日別特売
20TAB04U-2NSE/GMP4 ボールねじサポート用軸受組合せ自由 ゴムシール付 NACHI(不二越) 06271618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールねじサポート用軸受組合せ自由 ゴムシール付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内径(mm)20
外径47
幅(mm)15
内容量1個注文コード06271618品番20TAB04U-2NSE/GMP4
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

接触角を60°としたスラストアンギュラ軸受です。両側シールでグリースを封入しています

用途ボールねじサポート用仕様【保持器】樹脂保持器幅(mm)15材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)60外径47内径(mm)20JIS等級P4シールド形状接触両側荷重方向スラスト軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする