取付穴径(Φmm)16.2(0〜0.2)
接点構成1c
端子形状プリント基板用端子(金接点のみ)
ノッチ角度(°)90
接点材質金接点(銀に金・クロスバー接点)
形状長角形
定格絶縁電圧(V)250
ノッチ数2
保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)3
操作方式各位置停止式(手動)
耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2000(スイッチ部)、異極端子間:AC2000スイッチ部、同極端子間:AC1000(スイッチ部)、充電部とアース間:AC2000(照光部)
定格使用電圧(V)AC/DC24(LED)
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000