51332 MY スラスト玉軸受 51300番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越) 06274917

スラスト玉軸受 51300番台 もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内径(Φmm)160
外径(Φmm)270
内容量1個注文コード06274917品番51332 MY
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

標準的なスラスト玉軸受です

用途バルブ等に使用されます高さ(mm)87材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)160外径(Φmm)270材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする