IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
緑
注文コード
06275718
品番
LB3L-A1T11G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
緑
端子形状
はんだ端子/タブ端子
定格使用電圧(V)
DC5
接点材質
金接点
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
16.2
定格通電電流(A)
3
適合パネル厚さ(mm)
0.5~3.2