DPDU140R ホルダ 三菱マテリアル 06276076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPDU140R ホルダ 三菱マテリアル 06276076
DPDU140R ホルダ 三菱マテリアル 06276076
DPDU140R ホルダ 三菱マテリアル 06276076

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(mm)50
内容量1本注文コード06276076品番DPDU140R
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途
内径加工
勝手クランプシステムレバーロック適合チップひし形55°切込み角Kr(°)95トラスコ品番662-3913全長(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする