DPTF132R ホルダ 三菱マテリアル 06276121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPTF132R ホルダ 三菱マテリアル 06276121
DPTF132R ホルダ 三菱マテリアル 06276121
DPTF132R ホルダ 三菱マテリアル 06276121

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(mm)40
内容量1本注文コード06276121品番DPTF132R
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途
内径加工
勝手クランプシステムレバーロック適合チップ三角形全長(mm)40トラスコ品番662-3964
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする