※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
全長(mm)
50
40
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06276137
品番
DPTF140R
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
勝手
右
クランプシステム
レバーロック
適合チップ
三角形
全長(mm)
50