NACHI(不二越)
スラスト自動調心ころ軸受 29200番台 もみ抜き保持器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内径(Φmm)
220
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
外径(Φmm)
300
225
240
250
270
280
300
340
360
380
420
440
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06276728
品番
29244E MY
参考基準価格(税別)
¥576,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
スラスト軸受の中で最も負荷容量が大きい軸受で調心性能を持っています
仕様
【保持器】黄銅もみぬき
高さ(mm)
48
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
220
外径(Φmm)
300
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方