※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
スラスト自動調心ころ軸受 29400番台 高負荷容量
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内径(Φmm)
75
60
65
75
80
85
90
100
110
120
130
140
70
外径(Φmm)
160
130
140
160
170
180
190
210
230
250
270
280
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06276981
品番
29415EXS1
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
スラスト軸受の中で最も負荷容量が大きい軸受で調心性能を持っています
用途
グリース潤滑も可能です
仕様
【保持器】鋼板プレス
高さ(mm)
51
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
75
外径(Φmm)
160
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方