※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合チップ
正三角形60°
ひし形55°
ひし形80°
正三角形60°
勝手
左
右
左
切込み角Kr(°)
91
45
91
93
95
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06277013
品番
S10HSTFCL11
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
内径加工
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
100
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
675-4465
全長(mm)
100
切刃長さ(mm)
11
シャンク
鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。